Aric - MONACO - Lant.+Mat IP43 IK02, cuivré, E27 100W max., Lpe non incl., haut.2,49m - 3069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070030690
Réf. Sonepar
00058003069
Réf. Fournisseur
3069
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
255 mm
Les Atouts de l'article:
Lanterne sur Mât IP43 IK02, cuivré, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 2, 49m
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


