Aric - MURA - Applique Mur Ext. IP44 IK08, noir, E27 77W max., Lpe non incl. - 1942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 410 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070019428
Réf. Sonepar
00058001942
Réf. Fournisseur
1942
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
410 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
pays de fabrication:
ITALIE
avec détecteur crépusculaire:
Non
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK08, noir, E27 77W max., lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


