Aric - MURENA C - Enc. mur Ext (alu - carré) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70lm 26000h - 51346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 70 lm
puissance du système - 1.7 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070513469
Réf. Sonepar
00058051346
Réf. Fournisseur
51346
Marque
Aric
flux lumineux utile:
70 lm
puissance du système:
1.7 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.55
largeur:
97 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
longueur:
97 mm
largeur d'encastrement:
86 mm
longueur d’encastrement:
86 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu, CCT 3-4000K, 70 lumens
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


