Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - MURO 1 - Encastré de mur LED - 1223

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070012238

Réf. Sonepar

00058001223

Réf. Fournisseur

1223

Marque

Aric

flux lumineux utile:

7 lm

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.07

hauteur/profondeur:

33 mm

diamètre:

67 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Encastré de mur rond Ø60/67mm pour balisage intérieur. Cadre chromé, LED blanc froid (5000K) 0,45W 35'000H. Driver intégré pour raccordement direct 230V. Installation cloison sèche uniquement.

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur LED

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric