Aric - NINETY 01 - Proj. s/patère, blanc, angle 60°, LED intég. 39W 3000K 3700lm - 50572

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3700 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505723

Réf. Sonepar

00058050572

Réf. Fournisseur

50572

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3700 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

pays de fabrication:

FRANCE

flux lumineux:

4000...4000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

longueur:

209 mm

diamètre externe:

90 mm

efficacité lumineuse:

95 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Projecteur LED sur patère ø98, aluminium blanc, faisceau 60°, LED intégrée 39W 3000K 3700 lumens IRC90, 50000H

Les Atouts de l'article:

Le projecteur NINETY sur patère est un projecteur monobloc remarquable par sa fiabilité. La qualité de ces composants innovants et le soin apporté à son assemblage réalisé dans nos ateliers font de lui un produit reconnu pour l’éclairage commercial.Son diffuseur à facette 60° lui permet une diffusion large, pour éclairer une surface de presque 3m² à seulement 2 mètres de distance. Il conviendra aussi bien en éclairage d’ambiance qu’en éclairage d’accentuation.Avec une température de couleur de 3000K, blanc chaud, et son indice de rendu des couleurs supérieur à 95, il favorisera un rendu fidèle des produits mis en avant, ou simplement un éclairage d’ambiance naturel agréable.Son design monobloc avec driver intégré dans la patère facilitera son intégration dans tous types de décoration, et avec sa construction permettant une orientation horizontale du projecteur sur 360° et une orientation verticale jusqu’à 260°, il conviendra à tous types d’implantations.Sa conception lui confère un respect total des réglementations en vigueur comme la continuité de la terre sur l’ensemble des pièces de l’appareil, ainsi qu’une possibilité de maintenance facilitée. Son facteur de puissance et son THD faciliteront son intégration sur toutes les installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric