Aric - NINETY 01 - Proj. s/patère, noir, angle 60°, LED intég. 39W 3000K 3700lm - 50576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3700 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505761
Réf. Sonepar
00058050576
Réf. Fournisseur
50576
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3700 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
pays de fabrication:
FRANCE
flux lumineux:
4000...4000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
98 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
209 mm
diamètre externe:
90 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Le projecteur NINETY sur patère est un projecteur monobloc remarquable par sa fiabilité. La qualité de ces composants innovants et le soin apporté à son assemblage réalisé dans nos ateliers font de lui un produit reconnu pour l’éclairage commercial.Son diffuseur à facette 60° lui permet une diffusion large, pour éclairer une surface de presque 3m² à seulement 2 mètres de distance. Il conviendra aussi bien en éclairage d’ambiance qu’en éclairage d’accentuation.Avec une température de couleur de 3000K, blanc chaud, et son indice de rendu des couleurs supérieur à 95, il favorisera un rendu fidèle des produits mis en avant, ou simplement un éclairage d’ambiance naturel agréable.Son design monobloc avec driver intégré dans la patère facilitera son intégration dans tous types de décoration, et avec sa construction permettant une orientation horizontale du projecteur sur 360° et une orientation verticale jusqu’à 260°, il conviendra à tous types d’implantations.Sa conception lui confère un respect total des réglementations en vigueur comme la continuité de la terre sur l’ensemble des pièces de l’appareil, ainsi qu’une possibilité de maintenance facilitée. Son facteur de puissance et son THD faciliteront son intégration sur toutes les installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


