Aric - NINETY DALI - Proj. Rail 3 all.023 blanc, angle 30°, LED intég. 39W 3000K 3500lm - 56020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
réglabilité - rotatif et orientable
nombre de lampes/modules - 1
douille - sans
largeur - 98 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070560203
Réf. Sonepar
00058056020
Réf. Fournisseur
56020
Marque
Aric
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
réglabilité:
rotatif et orientable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
largeur:
98 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
200 mm
diamètre externe:
90 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Projecteur pour Rail 3 allumages 023, aluminium blanc, faisceau 30°, LED intégrée 39W 3000K 3500 lumens IRC90, 50000H, alimentation DALI 2 intégrée
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


