Aric - NINETY DALI - Proj. Rail 3 all.023 blanc, angle 30°, LED intég. 39W 4000K 3500lm - 56021

ARIC
CopieCopie
Aric - NINETY DALI - Proj. Rail 3 all.023 blanc, angle 30°, LED intég. 39W 4000K 3500lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

  • largeur - 98 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070560210

Réf. Sonepar

00058056021

Réf. Fournisseur

56021

Marque

Aric

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

réglabilité:

rotatif et orientable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

longueur:

200 mm

diamètre externe:

90 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

pays de fabrication:

FRANCE

Projecteur pour Rail 3 allumages 023, aluminium blanc, faisceau 30°, LED intégrée 39W 4000K 3500 lumens IRC90, 50000H, alimentation DALI 2 intégrée

Les Atouts de l'article:

Projecteur pour Rail 3 allumages 023, aluminium blanc, faisceau 30°, LED intégrée 39W 4000K 3500 lumens IRC90, 50000H, alimentation DALI 2 intégrée

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric