Aric - NIZA - Borne Ext. IP43 IK02, noir, E27 60W max., Lpe non incl., haut.45cm - 1937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 450 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070019374
Réf. Sonepar
00058001937
Réf. Fournisseur
1937
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
450 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
largeur:
180 mm
diamètre:
180 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP43 IK02, noir, E27 60W max., lampe non fournie, hauteur 45cm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


