Aric - NOLAN B1 - Spot s/patère, blanc, a/lpe LED 6,6W 4000K 680lm incl. - 50677

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 6.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070506775

Réf. Sonepar

00058050677

Réf. Fournisseur

50677

Marque

Aric

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

6.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

FRANCE

flux lumineux:

600...600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.54

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

128 mm

longueur:

175 mm

diamètre externe:

60 mm

efficacité lumineuse:

91 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Spot sur patère-barre 175mm, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 4000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h

Les Atouts de l'article:

Spot sur patère-barre 175mm, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 4000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h. Système de changement de lampe facilité, fourni avec lampe(s) GU10 classe énergie E.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric