Aric - OSLO blanc 4,4W 50000h IK02 IP20 36° 500 lm 3000K - 51628

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 4.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516286

Réf. Sonepar

00058051628

Réf. Fournisseur

51628

Marque

Aric

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

4.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4.4...4.4 W

flux lumineux:

500...500 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.6

hauteur/profondeur:

22 mm

pays de fabrication:

CHINE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Encastré OSLO blanc 4,4W 50000h IK02 IP20 angle de faisceau 36° IRC90 500 lumens 3000K Blanc Basculant 20°

Les Atouts de l'article:

Spot encastré architectural OSLO 4,4W 36° 3000K CRI90, Compact : épaisseur 22 mm / encastrement 68 mm, IRC 90, Basculant 20°, Driver séparé fourni, collerette fine

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric