Aric - OSLO MAX blanc 7,1W 60000h IK02 IP20 36° 1000 lm 3000K - 51629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 7.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070516293
Réf. Sonepar
00058051629
Réf. Fournisseur
51629
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
7.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
7.1...7.1 W
flux lumineux:
1000...1000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
56 mm
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Spot encastré architectural OSLO MAX 7,1W 36° 3000K CRI90, Haute efficacité : 140 lm/W, IRC 90, Compact : épaisseur 56 mm / encastrement 68 mm, Rotation 360° / basculant 25°, Driver séparé fourni, collerette fine
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


