Aric - Pack de 4 encastrés EF5 3,5W CCT 3000/4000K fixes blancs 520lm 50000h - 11054

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 3.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070110545

Réf. Sonepar

00058011054

Réf. Fournisseur

11054

Marque

Aric

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

3.5 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

35

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.85

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

81 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

149 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Pack de 4 encastrés EF5 3,5W CCT 3000/4000K fixes blancs 520lm 50000h, recouvrables BBC/RE2020, faisceau 40°, Classe énergétique D

Les Atouts de l'article:

Pack de 4 encastrés EF5 3,5W CCT 3000/4000K fixes blancs 520lm 50000h, recouvrables BBC/RE2020, faisceau 40°, Classe énergétique D

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric