Aric - Pack de 4 encastrés KL1 4,8W 3000K blancs 400lm 25000h - 11095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 4.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070110958
Réf. Sonepar
00058011095
Réf. Fournisseur
11095
Marque
Aric
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
4.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
4
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.6
hauteur/profondeur:
32 mm
diamètre externe:
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
83.33 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Pack de 4 encastrés KL1 4,8W 3000K en polyamide et alu blancs 400lm 25000h avec bornier repiquable sans outil
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


