Aric - Pack de 4 encastrés KL1 4,8W 4000K blancs 400lm 25000h - 11096

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 4.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070110965

Réf. Sonepar

00058011096

Réf. Fournisseur

11096

Marque

Aric

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

4.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

4

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.6

hauteur/profondeur:

32 mm

diamètre externe:

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

83.33 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Pack de 4 encastrés KL1 4,8W 4000K en polyamide et alu blancs 400lm 25000h avec bornier repiquable sans outil

Les Atouts de l'article:

Pack de 4 encastrés KL1 4,8W 4000K en polyamide et alu blancs 400lm 25000h avec bornier repiquable sans outil

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric