Aric - PALACE - Applique Mur, noir/blanc, LED intég. 2x9W 3000K 1100lm, dimmable - 50596

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505969

Réf. Sonepar

00058050596

Réf. Fournisseur

50596

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

300 mm

efficacité lumineuse:

61 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

83...83 mA

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

94 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale, en aluminium noir / intérieur blanc, LED intégrée 2x9W 3000K 1100 lumens, variable par coupure de début et fin de phase

Les Atouts de l'article:

Applique LED Murale Décorative PALACE – Noir / Blanc • Matière principale : Aluminium • Coloris : Noir Extérieur / Blanc Intérieur • Forme : Rectangulaire arrondie • Puissance nominale?: 18W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 1100lm • DIMMABLE par coupure de phase (TRIAC) • IRC > 90 • Durée de vie?: 30'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (300mm / 70mm / 60mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50596 / EAN 3170070505969 L’applique LED Palace, avec sa forme rectangulaire, arrondie à chaque extrémité, offre un faisceau d’éclairage indirect, à la fois vers le bas et vers le haut. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. Elle existe également en finition : Blanc / Blanc, Aluminium / Blanc et Noir / Doré.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric