Aric - PHAROS - Applique Mur Ext. IP65 IK08, noir, LED CCT 3000/4000K 8W 620lm - 51864

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 620 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 231 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518648

Réf. Sonepar

00058051864

Réf. Fournisseur

51864

Marque

Aric

flux lumineux utile:

620 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

231 mm

efficacité lumineuse:

77.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

145 mm

diamètre externe:

95 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Applique murale Extérieure PHAROS IP65 IK08, noir, LED CCT 3000/4000K 8W 620lm 50000h, dimmable, corps aluminium avec diffuseur polycarbonate (tenue BS 500h)

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure PHAROS IP65 IK08, noir, LED CCT 3000/4000K 8W 620lm 50000h, dimmable, corps aluminium avec diffuseur polycarbonate (tenue BS 500h)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric