Aric - PHAROS - Borne Ext. 40cm IP65 IK08, noir, LED CCT 3000/4000K 8W 620lm - 51865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 620 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518655
Réf. Sonepar
00058051865
Réf. Fournisseur
51865
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
620 lm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
77.5 lm/W
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre:
100 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Bonrne Extérieure PHAROS IP65 IK08, noir, LED CCT 3000/4000K 8W 620lm 50000h, dimmable, corps aluminium avec diffuseur polycarbonate (tenue BS 500h), hauteur 40cm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


