Aric - PHOBOS - Applique Mur, blanc, LED intég. 40W 4000K 3000lm, dir./indir - 50232

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 42.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502326

Réf. Sonepar

00058050232

Réf. Fournisseur

50232

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

42.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

155 mm

efficacité lumineuse:

70.59 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

217...217 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

80

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.89

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

226 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale, blanc, LED intégrée 40W 4000K 3000 lumens, éclairage direct / indirect

Les Atouts de l'article:

Applique murale, blanc, LED intégrée 40W 4000K 3000 lumens, éclairage direct / indirect

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric