Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Aric - Piquet de jardin pour projecteur TWISTER 4 et MICHELLE 5W - corten - 51892

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 212 mm

  • diamètre - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518921

Réf. Sonepar

00058051892

Réf. Fournisseur

51892

Marque

Aric

longueur:

212 mm

diamètre:

50 mm

Piquet de jardin pour projecteur TWISTER 4 et MICHELLE 5W - corten

Les Atouts de l'article:

Piquet de jardin pour projecteur TWISTER 4 et MICHELLE 5W - corten

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric