Aric - PIXO - Borne Ext. IP54 IK05, LED intég. 12,5W 3000K 1070lm 30000h - 51401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1070 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070514015
Réf. Sonepar
00058051401
Réf. Fournisseur
51401
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1070 lm
température de couleur:
3000...3000 K
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
85.6 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.69
diamètre:
120 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure PIXO LED 12.5W 1070lm – Grise, détecteur PIR ajustable intégré • Matière principale : Corps Aluminium et diffuseur PMMA • Coloris : Gris anthracite • Forme : conique • Puissance nominale : 12.5 W • Température de couleur : 3000K • Flux lumineux : 1070lm • IRC > 80 • Durée de vie moyenne en heures : 30’000 • Angle : 110° • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP54 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/H) : (220mm / 600mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51401 / EAN 3170070514015 La borne PIXO + détecteur PIR, avec sa forme conique, offre un faisceau d’éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP54, elle trouvera sa place à l’extérieur pour l’éclairage des allées et circulations, des terrasses, des parkings. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. Son détecteur PIR est réglable sur deux fonctions?: temps d’éclairement sans mouvement, niveau d’éclairage ambiant pour enclencher la détection.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


