Aric - Plaf. PL35 3CCT 3-35-4000K Multiwatt 22-28-33-39W jusqu'à 5100lm 50000h UGR19 - 51785

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4400 lm

  • puissance du système - 33 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517856

Réf. Sonepar

00058051785

Réf. Fournisseur

51785

Marque

Aric

flux lumineux utile:

4400 lm

puissance du système:

33 W

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1225 mm

efficacité lumineuse:

133 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

325 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plaf. PL35 1225x325 3CCT 3000-3500-4000K Multiwatt 22-28-33-39W jusqu'à 5100lm 50000h 90° UGR19 IP40 IK03 repiquable classe 1 utilisation intérieure corps aluminium blanc diffuseur prismatique en PMMA

Les Atouts de l'article:

Plafonnier PL35 1225x325 3CCT 3000-3500-4000K Multiwatt 22-28-33-39W jusqu'à 5100lm 50000h 90° UGR19 IP40 IK03 repiquable classe 1 utilisation intérieure corps aluminium blanc diffuseur prismatique en PMMA Le plus : Ses dimensions permettent de couvrir facilement les traces laissées par le retrait des anciens plafonniers fluo 1220x320mm sans avoir besoin de repeindre le plafond.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric