Aric - Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, blanc - 51949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 550 lm
puissance du système - 5.5 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 100 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070519492
Réf. Sonepar
00058051949
Réf. Fournisseur
51949
Marque
Aric
flux lumineux utile:
550 lm
puissance du système:
5.5 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.74
hauteur/profondeur:
37 mm
diamètre externe:
120 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, corps aluminium blanc avec traitement anti-corrosion (BS 500h) avec bornier sans outil repiquable, pour intérieur ou extérieur
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


