Aric - Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h corten - 51951

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 5.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519515

Réf. Sonepar

00058051951

Réf. Fournisseur

51951

Marque

Aric

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

5.5 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.74

hauteur/profondeur:

37 mm

diamètre externe:

120 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, corps aluminium corten avec traitement anti-corrosion (BS 500h) avec bornier sans outil repiquable, pour intérieur ou extérieur

Les Atouts de l'article:

Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, corps aluminium corten avec traitement anti-corrosion (BS 500h) avec bornier sans outil repiquable, pour intérieur ou extérieur

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric