Aric - Plafonnier KELY P3 GU10, blanc, LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H incl. - 4472

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070044727
Réf. Sonepar
00058004472
Réf. Fournisseur
4472
Marque
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
3
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
FRANCE
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
102 mm
diamètre externe:
58 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


