Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - POLO - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 70W max., Lpe non incl., haut.35cm - 3125

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 352 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070031253

Réf. Sonepar

00058003125

Réf. Fournisseur

3125

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

352 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

ITALIE

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

diamètre:

159 mm

Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 35cm

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric