Aric - POLO - Borne Ext. IP65 IK07, gris RAL9006, E27 70W max, Lpe non incl., haut.70cm - 3126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 670 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070031260
Réf. Sonepar
00058003126
Réf. Fournisseur
3126
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
670 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
159 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


