Aric - POP T5 LED- Réglette Salle d'eau (vol.2) IP44 IK07, tube 4000K fourni, inter - 53122

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 890 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531227

Réf. Sonepar

00058053122

Réf. Fournisseur

53122

Marque

Aric

flux lumineux utile:

890 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

aluminium

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.94

Réglette POP LED 600mm pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, avec interrupteur, IP44, IK07, livrée avec tube T5 8W 4000K, flux sortant 890 lumens, 25000H

Les Atouts de l'article:

Applique / Réglette, POP LED T5 600 8W/4000K INTER, Corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate opale, Alimentation intégrée, Recouvre la boîte DCL applique, interrupteur

Aric

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric