Aric - POP T5 LED - Réglette Salle d'eau (vol.2) IP44 IK07, tube 8W 3000K fourni - 53119

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • longueur - 617 mm

  • largeur - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531197

Réf. Sonepar

00058053119

Réf. Fournisseur

53119

Marque

Aric

flux lumineux utile:

800 lm

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

617 mm

largeur:

68 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

aluminium

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.94

pays de fabrication:

FRANCE

Réglette POP LED 600mm pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, livrée avec tube T5 8W 3000K, flux sortant 800 lumens, 25000H

Les Atouts de l'article:

Applique / Réglette, POP LED T5 600 8W/3000K, Corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate opale, Alimentation intégrée, Recouvre la boîte DCL applique

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric