Aric - Porte-spot encastrable B2 pour spot Ø50/103 et convertisseur électronique - 1950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 200 mm
longueur - 340 mm
hauteur - 130 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070019503
Réf. Sonepar
00058001950
Réf. Fournisseur
1950
Marque
Aric
largeur:
200 mm
longueur:
340 mm
hauteur:
130 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Porte- Spot encastrable B2 pour spot Ø50/103 et convertisseur électronique
Les Atouts de l'article:
Porte- Spot encastrable B2 pour spot Ø50/103 et convertisseur électronique
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Les Atouts de l'article:
Porte- Spot encastrable B2 pour spot Ø50/103 et convertisseur électronique
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


