Aric - PROJ.TWISTER 2 LED 45W-4000K - 50407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 46 W
flux lumineux utile - 4600 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070504078
Réf. Sonepar
00058050407
Réf. Fournisseur
50407
Marque
Aric
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
46 W
flux lumineux utile:
4600 lm
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
courant nominal de la LED à courant constant:
216...216 mA
efficience du luminaire:
100 lm/W
adapté à un montage au plafond:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.97
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
nombre de lampes/modules:
1
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
réglabilité:
orientable
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
classe de protection:
I
largeur:
184 mm
réflecteur:
ultra brillant
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
montage mural:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Non
longueur:
248 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED non interchangeable
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
220...240 V




