Aric - Projecteur LED portatif rechargeable par USB-C 10W 1000lm 30000h - 51809

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518099

Réf. Sonepar

00058051809

Réf. Fournisseur

51809

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

efficacité lumineuse:

100 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Projecteur LED portatif de chantier IP54 IK06, compact 100x100mm, LED 10W 1000lm 30000h,avec bague de suspension magnétique, rechargeable par USB-C en 2h à 100%, intègre une batterie de type Li-ion - 3,7V 2,2 Ah. Câble de recharge fourni.

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED portatif de chantier IP54 IK06, compact 100x100mm, LED 10W 1000lm 30000h,avec bague de suspension magnétique, rechargeable par USB-C en 2h à 100%, intègre une batterie de type Li-ion - 3,7V 2,2 Ah. Câble de recharge fourni.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric