Aric - Projecteur patère POLARIS blanc 45° 10/15W 880-1250lm 3-CCT 30000h - 51659

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • puissance du système - 15.3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516590

Réf. Sonepar

00058051659

Réf. Fournisseur

51659

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1250 lm

puissance du système:

15.3 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

longueur:

140 mm

pays de fabrication:

CHINE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

82 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur POLARIS noir 01 installation patère Multi-watt 10/15W 880-1250 lumens CCT 2700-3000-4000K angle de faisceau 45° IRC90 flicker free 30000h

Les Atouts de l'article:

Projecteur POLARIS noir 01 installation patère Multi-watt 10/15W 880-1250 lumens CCT 2700-3000-4000K angle de faisceau 45° IRC90 flicker free 30000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric