Aric - Projecteur pour rail 3all. TIMEO blanc 36° 30W 3000lm 3CCT 50000h - 56006

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070560067

Réf. Sonepar

00058056006

Réf. Fournisseur

56006

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

162 mm

longueur:

115 mm

diamètre externe:

97 mm

pays de fabrication:

CHINE

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur TIMEO blanc 023 pour rail 3 allumages 30W 3000 lumens CCT 2700-3300-4000K angle de faisceau 36° IRC90 flicker free 50000h

Les Atouts de l'article:

Projecteur TIMEO blanc 023 pour rail 3 allumages 30W 3000 lumens CCT 2700-3300-4000K angle de faisceau 36° IRC90 flicker free 50000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric