Aric - Projecteur TWISTER 4 LED 63W RGB+Blanc 4000K 7500lm 50000h avec télécommande - 51732

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7500 lm

  • puissance du système - 63 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517320

Réf. Sonepar

00058051732

Réf. Fournisseur

51732

Marque

Aric

flux lumineux utile:

7500 lm

puissance du système:

63 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

195 mm

hauteur/profondeur:

56 mm

pays de fabrication:

CHINE

efficacité lumineuse:

119 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur TWISTER 4 LED 63W 90° RGB + Blanc 4000K 7500lm 50000h, corps alu noir IP66 IK08 BS 500h, valve anti-condensation, pilotage/paramétrage/contrôle depuis la télécommande fournie

Les Atouts de l'article:

Projecteur TWISTER 4 LED 63W 90° RGB + Blanc 4000K 7500lm 50000h, corps alu noir IP66 IK08 BS 500h, valve anti-condensation, pilotage/paramétrage/contrôle depuis la télécommande fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric