Aric - QUADRA 185 - Corps pour 2 spots - 4242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - blanc
réglabilité - non ajustable
matériau du boîtier/corps - acier
répartition lumineuse - symétrique
largeur - 175 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070042426
Réf. Sonepar
00058004242
Réf. Fournisseur
4242
Marque
Aric
couleur du boîtier/corps:
blanc
réglabilité:
non ajustable
matériau du boîtier/corps:
acier
répartition lumineuse:
symétrique
largeur:
175 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
315 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Corps pour 2 spots
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


