Aric - QUADRA 185 - Corps pour 3 spots - 4244

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - non ajustable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • répartition lumineuse - symétrique

  • largeur - 175 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070042440

Réf. Sonepar

00058004244

Réf. Fournisseur

4244

Marque

Aric

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

non ajustable

matériau du boîtier/corps:

acier

répartition lumineuse:

symétrique

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

455 mm

pays de fabrication:

CHINE

Corps pour 3 spots

Les Atouts de l'article:

Corps pour 3 spots

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric