Aric - QUADRA 185 - Support avec réflecteur pour Lpe iodures - 4274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - I
réglabilité - rotatif et orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070042747
Réf. Sonepar
00058004274
Réf. Fournisseur
4274
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G12
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
hauteur/profondeur:
26 mm
diamètre externe:
115 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Support avec réflecteur pour lampe iodures
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


