Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - QUADRA 185-Support p/Lpe G53 AR111, rond, orient.et basc, blanc,Lpe non incl - 4196

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070041962

Réf. Sonepar

00058004196

Réf. Fournisseur

4196

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G53

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

230...230 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

hauteur/profondeur:

26 mm

diamètre externe:

115 mm

Support p/lampe G53 AR111, rond, orientableet basc, blanc, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Support p/lampe G53 AR111, rond, orientableet basc, blanc, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric