Aric - Raccord coude 90°, Terre intérieure - pour rail 3 allumages - 16350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 80 mm
couleur - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070163503
Réf. Sonepar
00058016350
Réf. Fournisseur
16350
Marque
Aric
longueur:
80 mm
couleur:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Raccord coude 90°, Terre intérieure - pour rail 3 allumages
Les Atouts de l'article:
Raccord coude 90°, Terre intérieure - pour rail 3 allumages
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Les Atouts de l'article:
Raccord coude 90°, Terre intérieure - pour rail 3 allumages
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


