Aric - Rail 3 allumages 023 - 1m, noir - 16113

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070161134

Réf. Sonepar

00058016113

Réf. Fournisseur

16113

Marque

Aric

longueur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau:

aluminium

largeur:

36 mm

hauteur:

33 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail 3 allumages 023 - 1m, noir

Les Atouts de l'article:

Rail 3 allumages 023 - 1m, noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.