Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - BLANC 2M - 16125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
largeur - 53 mm
hauteur - 33 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070161257
Réf. Sonepar
00058016125
Réf. Fournisseur
16125
Marque
Aric
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
largeur:
53 mm
hauteur:
33 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Rail encastré 3 allumages blanc longueur 2 mètres
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


