Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - NOIR 3M - 16136

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • hauteur - 33 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070161363

Réf. Sonepar

00058016136

Réf. Fournisseur

16136

Marque

Aric

longueur:

3000 mm

couleur:

noir

largeur:

53 mm

hauteur:

33 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Rail encastré 3 allumages noir longueur 3 mètres

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.