Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Rail GLOBAL 1 all. 029 - 1631

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • couleur - noir

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070016311

Réf. Sonepar

00058001631

Réf. Fournisseur

1631

Marque

Aric

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

1

couleur:

noir

classe de protection:

I

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

Rail GLOBAL 1 allumage 029

Les Atouts de l'article:

Rail GLOBAL 1 allumage 029

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.