Aric - Réglette CABLED 2 SENSOR 4,6W 3000K 220lm IRC95 30000h - 53124

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • puissance du système - 3.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531241

Réf. Sonepar

00058053124

Réf. Fournisseur

53124

Marque

Aric

flux lumineux utile:

220 lm

puissance du système:

3.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

412 mm

largeur:

30 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

facteur de puissance (cos phi):

0.6

pays de fabrication:

CHINE

Réglette CABLED 2 SENSOR 4,6W 3000K 220lm IRC95 30000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric