Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - ROMA - Suspension E27 60W max, Ø280mm, acier blanc/int.cuivré, Lpe non incl. - 4204

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070042044

Réf. Sonepar

00058004204

Réf. Fournisseur

4204

Marque

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

280 mm

longueur des filins de suspension:

1...1 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

63 mm

Suspension E27 60W max, Ø280mm, acier blanc, intérieur cuivré, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Suspension E27 60W max, Ø280mm, acier blanc, intérieur cuivré, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric