Aric - Ruban LED COB IP20 24V FREECUT 3000K 9W/m 750lm/m découpe au mm, rouleau 20m - 51897

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20000 mm

  • largeur - 8 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518976

Réf. Sonepar

00058051897

Réf. Fournisseur

51897

Marque

Aric

longueur:

20000 mm

largeur:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 3000K 9W/m 750lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 20m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²

Les Atouts de l'article:

Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 3000K 9W/m 750lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 20m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric