Aric - Ruban LED COB IP20 24V FREECUT 4000K 9W/m 800lm/m découpe au mm, rouleau 20m - 51898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20000 mm
largeur - 8 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518983
Réf. Sonepar
00058051898
Réf. Fournisseur
51898
Marque
Aric
longueur:
20000 mm
largeur:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 4000K 9W/m 800lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 20m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²
Les Atouts de l'article:
Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 4000K 9W/m 800lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 20m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Les Atouts de l'article:
Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 4000K 9W/m 800lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 20m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


