Aric - SAXO - Borne 40cm Ext. IP66 IK08, corten, douille E27 15W max (LED) - 51894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518945
Réf. Sonepar
00058051894
Réf. Fournisseur
51894
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
douille:
E27
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
diamètre:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur corten, douille E27 15W max (LED), lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


