Aric - SAXO SENSOR - Borne 1m Ext. IP66 IK08, graphite, LED 8W 3000K 500lm, dimmable - 51400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 500 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070514008
Réf. Sonepar
00058051400
Réf. Fournisseur
51400
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
62.5 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre:
150 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Borne extérieure SAXO SENSOR 1M 8W 3000K IP66 IK08 500lm, corps aluminium, diffuseur polycarbonate, alimentation intégrée, dimmable par coupure de phase, Version SENSOR : détecteur réglable à l'arrière du produit 50000h
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


